GEWISS - RESTART RM PRO ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N/2/4P 0.03A 3M SX044785 - GW90986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044785
Gyártói cikkszám
GW90986
Gyártói típuskód
GW90986
Készülék szerelés:
FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
3
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0.4 A
Funkció:
felügyelő egység automata újraindítással
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss 90986