Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RESTART RM PRO ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N/2/4P 0.1/0.3A3M SX044786 - GW90988

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RESTART RM PRO ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N/2/4P 0.1/0.3A3M SX044786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044786

Gyártói cikkszám

GW90988

Gyártói típuskód

GW90988

Készülék szerelés:

FI/LS-kapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

3

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.4 A

Funkció:

felügyelő egység automata újraindítással

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss 90988