GEWISS - RESTART RM TOP 4M ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ SX044765 - GW90893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 4
Funkció - távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044765
Gyártói cikkszám
GW90893
Gyártói típuskód
GW90893
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
4
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
6
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss 90893