GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FK TRAFÓ 2P 16A 230/24V 160VA IP67 SX043590 - GW66259N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043590
Gyártói cikkszám
GW66259N
Gyártói típuskód
GW66259N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66259N