GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C FK 3P+F 16A 230V 9H IP67 SX043475 - GW66055N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043475
Gyártói cikkszám
GW66055N
Gyártói típuskód
GW66055N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66055N