GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 2P+F 32A 230V 6H IP67 SX043542 - GW66165N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - be-/kikapcsoló nélkül
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043542
Gyártói cikkszám
GW66165N
Gyártói típuskód
GW66165N
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
be-/kikapcsoló nélkül
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66165N