Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 3P+F 32A 230V 9H IP67 SX043543 - GW66166N

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 3P+F 32A 230V 9H IP67 SX043543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043543

Gyártói cikkszám

GW66166N

Gyártói típuskód

GW66166N

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66166N