GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 2P+F 16A 6H IP67 SX043611 - GW66326N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043611
Gyártói cikkszám
GW66326N
Gyártói típuskód
GW66326N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66326N