GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. TRAFÓ 2P 160VA SELV IP66 SX043871 - GW66886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Kapcsoló - be-/kikapcsoló nélkül
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043871
Gyártói cikkszám
GW66886
Gyártói típuskód
GW66886
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Kapcsoló:
be-/kikapcsoló nélkül
Kapcsoló típusa:
nincs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP66
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66886