GEWISS - RETESZELŐ RELÉ 16A 1 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 230V ac 1 M SX046433 - GWD6650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség típusa - AC
Kézi irányítás - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046433
Gyártói cikkszám
GWD6650
Gyártói típuskód
GWD6650
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Gewiss D6650