Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZELŐ RELÉ 16A 1 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 24V ac 1 M SX046431 - GWD6648

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RETESZELŐ RELÉ 16A 1 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 24V ac 1 M SX046431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Kézi irányítás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046431

Gyártói cikkszám

GWD6648

Gyártói típuskód

GWD6648

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Gewiss D6648