GEWISS - RETESZELŐ RELÉ 16A 1NO 12V ac 1 M SX046426 - GWD6642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046426
Gyártói cikkszám
GWD6642
Gyártói típuskód
GWD6642
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Gewiss D6642