GEWISS - RETESZELŐ RELÉ 16A 1NO+1NC 230V ac 1 M SX046436 - GWD6654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046436
Gyártói cikkszám
GWD6654
Gyártói típuskód
GWD6654
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Gewiss D6654