GEWISS - RÉZKÁBEL 4 ÉRPÁR HALOGENF. VÉDŐCSŐ CAT 6 UTP 24 AWG 305M SX041517 - GW38201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Vezetékátmérő - 0.52 mm
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041517
Gyártói cikkszám
GW38201
Gyártói típuskód
GW38201
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Vezetékátmérő:
0.52 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
egyéb
Érjelölés:
számjegy
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Védőköpeny:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
20-20 °C
NVP-érték:
1 %