Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

GEWISS - RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT CAT 6 FTP 1M FEH IP20 SX040870 - GW20686

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT CAT 6 FTP 1M FEH IP20 SX040870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040870

Gyártói cikkszám

GW20686

Gyártói típuskód

GW20686

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

kábelkötöző

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

46 mm

Készülék magassága:

38 mm

Készülék mélysége:

24 mm

Gewiss 20686