Nem visszaküldhető

GEWISS - RJ45RJ45 HÁLÓZATI KÁBELEK FTP 0,5M SZÜRKE SX041509 - GW38121

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RJ45RJ45 HÁLÓZATI KÁBELEK FTP 0,5M SZÜRKE SX041509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041509

Gyártói cikkszám

GW38121

Gyártói típuskód

GW38121

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia + fonat

Vezető felület:

egyéb

Érjelölés:

számjegy

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

NVP-érték:

15 %

Gewiss 38121