GEWISS - RJ45RJ45 HÁLÓZATI KÁBELEK FTP 5 M SZÜRKE SX041512 - GW38124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041512
Gyártói cikkszám
GW38124
Gyártói típuskód
GW38124
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia + fonat
Vezető felület:
egyéb
Érjelölés:
számjegy
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Védőköpeny:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Köpeny színe:
fehér
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
NVP-érték:
15 %