Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RM2-30 RESTART+MDC 2P 25A 0,03 A 3M IP20 SX046296 - GWD4229R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RM2-30 RESTART+MDC 2P 25A 0,03 A 3M IP20 SX046296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - felügyelő egység automata újraindítással

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046296

Gyártói cikkszám

GWD4229R

Gyártói típuskód

GWD4229R

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

72 mm

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

6 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Gewiss D4229R