Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RM2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M SX046029 - GWD0996

MásolásMásolás
GEWISS - RM2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M SX046029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Funkció - felügyelő egység automata újraindítással

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046029

Gyártói cikkszám

GWD0996

Gyártói típuskód

GWD0996

Készülék szerelés:

FI/LS-kapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Funkció:

felügyelő egység automata újraindítással

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

2

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss D0996