GEWISS - RÖGZÍTŐ ANYACSAVAR NIKKELEZETT RÉZ M20 SX044586 - GW76952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044586
Gyártói cikkszám
GW76952
Gyártói típuskód
GW76952
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
2.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Gewiss 76952