Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RÖGZÍTŐ ANYACSAVAR NIKKELEZETT RÉZ M50 SX044590 - GW76956

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RÖGZÍTŐ ANYACSAVAR NIKKELEZETT RÉZ M50 SX044590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044590

Gyártói cikkszám

GW76956

Gyártói típuskód

GW76956

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

5 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Gewiss 76956