GEWISS - RÖGZÍTŐ ANYACSAVAR NIKKELEZETT RÉZ PG9 SX044581 - GW76942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044581
Gyártói cikkszám
GW76942
Gyártói típuskód
GW76942
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Gewiss 76942