GEWISS - RÖGZÍTŐ KÉSZL. 46QP ELOSZTÓSZEKR. 405X500/405X650 SX042104 - GW46553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 405 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042104
Gyártói cikkszám
GW46553
Gyártói típuskód
GW46553
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
405 mm
Magasság:
650 mm
Gewiss 46553