GEWISS - RÖGZÍTŐELEM DIN SRE 2 MODUL 3M DIN SÍN Chorus SX040734 - GW16842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csappantyús rögzítés
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040734
Gyártói cikkszám
GW16842
Gyártói típuskód
GW16842 Chorus
Kivitel:
kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csappantyús rögzítés
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen