GEWISS - RÖGZÍTŐELEM DIN SRE 3 MODUL 4M DIN SÍN Chorus SX040735 - GW16843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Rögzítés módja - csappantyús rögzítés
Szeggel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040735
Gyártói cikkszám
GW16843
Gyártói típuskód
GW16843 Chorus
Kivitel:
kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csappantyús rögzítés
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen