GEWISS - SEGÉD ÉRINTKEZŐ ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓHOZ NYITÓ/ZÁRÓ SX046363 - GWD6002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Váltóérintkezők száma - 1
Modulszélesség - 0.5
Névleges kapcsolóáram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046363
Gyártói cikkszám
GWD6002
Gyártói típuskód
GWD6002
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Gewiss D6002