Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SEGÉD ÉRINTKEZŐ ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓHOZ -VARIÁLHATÓ SX046365 - GWD6010

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SEGÉD ÉRINTKEZŐ ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓHOZ -VARIÁLHATÓ SX046365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Modulszélesség - 0.5

  • Funkció - Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046365

Gyártói cikkszám

GWD6010

Gyártói típuskód

GWD6010

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Gewiss D6010