GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ MSS 160 SX045976 - GW98514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045976
Gyártói cikkszám
GW98514
Gyártói típuskód
GW98514
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Gewiss 98514