Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ NC/NO IDP 125A 0,5 M SX045725 - GW96005

MásolásMásolás
GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ NC/NO IDP 125A 0,5 M SX045725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045725

Gyártói cikkszám

GW96005

Gyártói típuskód

GW96005

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss 96005