GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ NC/NO SX045728 - GW96009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045728
Gyártói cikkszám
GW96009
Gyártói típuskód
GW96009
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss 96009