GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ RETESZELŐ RELÉHEZ 1NO+1NC 4A 230V 0,5 M SX046447 - GWD6677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046447
Gyártói cikkszám
GWD6677
Gyártói típuskód
GWD6677
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss D6677