Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SELV CSATLAKOZÓALJZAT 2P 6A 24V 1M FEK SX040903 - GW21239

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SELV CSATLAKOZÓALJZAT 2P 6A 24V 1M FEK SX040903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 6 A

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040903

Gyártói cikkszám

GW21239

Gyártói típuskód

GW21239

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

6 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

24 V

Gewiss 21239