Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SÖNTELLENÁLLÁS IDP 4P 3 M 230V ac 0,5 M SX045732 - GW96015

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SÖNTELLENÁLLÁS IDP 4P 3 M 230V ac 0,5 M SX045732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 0.5

  • Funkció - távkioldó

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045732

Gyártói cikkszám

GW96015

Gyártói típuskód

GW96015

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

0.5

Funkció:

távkioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss 96015