Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Sorkapocs 10-70 mm2 160A sínre csav bek GT06195 - GW44651

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Sorkapocs 10-70 mm2 160A sínre csav bek GT06195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Szélesség - 35 mm

  • Mélység - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564099494

Sonepar cikkszám

GT06195

Gyártói cikkszám

GW44651

Gyártói típuskód

GW44651

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Szélesség:

35 mm

Mélység:

49 mm

Magasság:

92 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10-70 mm2 160A sínre csav bek Gewiss 44651