GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 2P 16A LILA CSAVAROS SX042640 - GW60245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség - 20-25 V
Pólusszám - 2
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042640
Gyártói cikkszám
GW60245
Gyártói típuskód
GW60245
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség:
20-25 V
Pólusszám:
2
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem