GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 3P 32A FEH 12H CSAVAROS SX042652 - GW60257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség - 40-50 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042652
Gyártói cikkszám
GW60257
Gyártói típuskód
GW60257
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség:
40-50 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
12 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem