GEWISS - SÜLLY. DOBOZ TELEFON RENDSZEREKHEZ 68X68MM SX041187 - GW24221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Szín - egyéb
Kialakítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
280 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041187
Gyártói cikkszám
GW24221
Gyártói típuskód
GW24221
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Szín:
egyéb
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
68 mm
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Gewiss 24221