Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Süllyesztett ipari aljzat - IP44/IP54 - 3P+N+E 32A 380-415V 50/60HZ - piros - 6H – gyorscsatlakozós bekötés, Döntött SN103289 - GW62221FH

MásolásMásolás
GEWISS - Süllyesztett ipari aljzat - IP44/IP54 - 3P+N+E 32A 380-415V 50/60HZ - piros - 6H – gyorscsatlakozós bekötés, Döntött SN103289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103289

Gyártói cikkszám

GW62221FH

Gyártói típuskód

GW62221FH

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

süllyesztett

Gewiss 62221FH