GEWISS - SÜLLYESZTŐDOZ RETESZ. CSATL. ALJZATHOZV16/32A IP44 ZÖLD SX043788 - GW66681PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 72.5-72.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043788
Gyártói cikkszám
GW66681PM
Gyártói típuskód
GW66681PM
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
72.5-72.5 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Kialakítás:
egyéb
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
184 mm
Szélesség:
174 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
70.5 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
12
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs