Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZABÁLYOZÓ FORGÓGOMB 50 HZ ELEFÁNTCS. Dahlia SX041459 - GW35301Y

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZABÁLYOZÓ FORGÓGOMB 50 HZ ELEFÁNTCS. Dahlia SX041459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - érintőgomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041459

Gyártói cikkszám

GW35301Y

Gyártói típuskód

GW35301Y Dahlia

Működtetés módja:

érintőgomb

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szín:

fehér

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Készülék mélysége:

37 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Gewiss 35301Y Dahlia