Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 1P 32A 240V 1 M IP40 SX045741 - GW96104

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 1P 32A 240V 1 M IP40 SX045741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045741

Gyártói cikkszám

GW96104

Gyártói típuskód

GW96104

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.384 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

240 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.256 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP40

Gewiss 96104