GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 1P 40A 240V 1 M IP40 SX045742 - GW96105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 240 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045742
Gyártói cikkszám
GW96105
Gyártói típuskód
GW96105
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.32 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 96105