GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 2P 40A 415V 2 M IP40 SX045744 - GW96115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045744
Gyártói cikkszám
GW96115
Gyártói típuskód
GW96115
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.32 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 96115