Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 3P 32A 415V 3 M IP40 SX045745 - GW96124

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 3P 32A 415V 3 M IP40 SX045745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045745

Gyártói cikkszám

GW96124

Gyártói típuskód

GW96124

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.384 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.256 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP40

Gewiss 96124