Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 4P 32A 415V 4 M IP40 SX045747 - GW96134

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 4P 32A 415V 4 M IP40 SX045747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045747

Gyártói cikkszám

GW96134

Gyártói típuskód

GW96134

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

600 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.384 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.256 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

64 mm

Védettség (IP):

IP40

Gewiss 96134