GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ MSS 125 3P 100A 400V 6 M IP20 SX045949 - GW97722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045949
Gyártói cikkszám
GW97722
Gyártói típuskód
GW97722
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2.5 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
6
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Gewiss 97722