GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ MSS 125 4P 63A 400V 6 M IP20 SX045951 - GW97724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045951
Gyártói cikkszám
GW97724
Gyártói típuskód
GW97724
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2.5 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
6
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Gewiss 97724