Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ MSS 250 3P 250A 400V IP20 SX045956 - GW97729

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ MSS 250 3P 250A 400V IP20 SX045956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045956

Gyártói cikkszám

GW97729

Gyártói típuskód

GW97729

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

2.5 kA

Lencse színe:

fehér

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 97729