GEWISS - SZÉL ÉS LÉGNYOMÁS ÉRZÉKELŐ IP55 SX044741 - GW90770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 1
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044741
Gyártói cikkszám
GW90770
Gyártói típuskód
GW90770
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
1
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP55