GEWISS - SZELLŐZŐKÉSZLET IP44 SX042068 - GW46471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP44
Szélesség - 125 mm
Magasság - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042068
Gyártói cikkszám
GW46471
Gyártói típuskód
GW46471
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
125 mm
Magasság:
117 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Névleges teljesítmény:
20 W
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
60 m3/h
Gewiss 46471